Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter NCBF 3-16mm B18 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter NCBF 3-16mm B18 ALBRECHT
Schnellspannbohrfutter NCBF 3-16mm B18 ALBRECHT
Schnellspannbohrfutter NCBF 3-16mm B18 ALBRECHT
Artikel-Nr.:
     214-3034410010
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     100 2160 B18
EAN/GTIN:
     4250261511180
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter albrecht 3-1...
schnellspannbohrfutter
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Spannsicherung. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für den Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Hinweis: Die Spannsicherung des NCBF-Bohrfutters verhindert durch die schlüssellose Arretierung am Stellring ein Lösen der Spannung am Bohrfutter, bei abrupter Drehzahlreduzierung der Maschine. Die Funktion der selbsttätigen, stufenlosen Nachspannung bei Rechtslauf bleibt trotzdem wirksam. Damit sichert dieses Albrecht System die jeweils maximal erzielte Spannkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
*verkürzt um 7 mm
Spannbereich:
3–16 mm
Aufnahme:
B 18
Futter-Ø:
56 mm
Länge geöffnet:
96 mm
Länge geschlossen:
110 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter albrecht, Bohrfutter, Spanntechnik, 3441, und, Zubehör, SchnellspannBohrfutter, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter, Schnellspann-Bohrfutter, Sicherung, QR4025665, mit, Albrecht, NCBF, Spannsicherung, 3034410010, 34410010
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,09*
€ 259,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,57*
€ 259,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 261,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 261,04*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,07*
€ 262,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.