Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutter Extra RV 1,5-13mm 3/8"-24 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrfutter Extra RV 1,5-13mm 3/8"-24 RÖHM
Bohrfutter Extra RV 1,5-13mm 3/8"-24 RÖHM
Bohrfutter Extra RV 1,5-13mm 3/8"-24 RÖHM
Bohrfutter Extra RV 1,5-13mm 3/8"-24 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034300007
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     767657
EAN/GTIN:
     4019208414980
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Bohrfutter mit Radialverriegelung Ausführung: Durchbohrt für Rechts- und Linkslauf, mit Haltering. Kunststoffausführung, mit Sechskant für Montage und Demontage. Schlüsselloses, schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter, selbsttätig nachspannend während des Bohrens, zusätzliches Verriegeln entfällt, sehr ergonomisch und bedienungsfreundlich, mit Anfahrschutz ausgerüstet. Größe 13 mit Spannfasen aus Hartmetall. Anwendung: Zum Schrauben, Bohren und besonders Schlagbohren mit Akku- und Netzbohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,5–13 mm
Außen-Ø:
42,7 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Länge geöffnet:
64,5 mm
Länge geschlossen:
72,4 mm
max. Maschinenleistung:
1000 W
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, Bohrfutter, Extra-RV, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Werkzeugmaschine, schlüssellos, 3430, Extra, Schnellspann-Bohrfutter, QR4025675, 3/8, 4019208414980, 3034300007, 34300007
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 29,94*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 23,00*
€ 29,95*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 31,44*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,17*
€ 32,35*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 24,90*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.