Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3034261200
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.445.12.37
EAN/GTIN:
     4034221062673
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Power Shrink Chuck, Safe-Lock Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Mit Safe-Lock-Aufnahme. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet-Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
Ø D1:
12 mm
Ø D2:
26,5 mm
L:
47 mm
A:
65 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Futter, Schrumpffutter, 3034261200, 34261200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 260,23*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,48*
€ 260,24*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 260,82*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 263,50*
Lager 214
39
Frei Haus
ab € 232,84*
€ 275,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.