Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Schrumpffutter DIN 69871 ADB SK40 SafeLock 12x65mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632025
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     4034221062673
EAN/GTIN:
     4034221062673
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Power Shrink Chuck - Safe-Lock

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Mit Safe-Lock Aufnahme. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 -2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: 34261200, Futter, Schrumpffutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 260,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,48*
€ 260,24*
Lager 6C8MS
39
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 260,82*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 263,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 275,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.