Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034150101
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     249910
EAN/GTIN:
     4019208067711
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt. Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Außen-Ø:
40,0 mm
Länge geöffnet:
66,0 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Ausführung Aufnahme:
3/8" x 24
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Spannfutter, Zahnkranz, Schnellspann-Bohrfutter, 3034150101, 34150101
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,56*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 50,08*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 37,78*
€ 51,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 56,72*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 49,34*
€ 63,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.