Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra I 0-10mm B16 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-10mm B16 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-10mm B16 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-10mm B16 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-10mm B16 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034150027
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871041
EAN/GTIN:
     4019208189772
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0-10 b16
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–10 mm
Außen-Ø:
40,2 mm
Aufnahme:
B 16
Länge geöffnet:
82,5 mm
Länge geschlossen:
89,1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16, Bohrfutter, Spannfutter, Zahnkranz, Schnellspann-Bohrfutter, 3034150027, 34150027
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 70,22*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 56,47*
€ 71,72*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 55,40*
€ 71,91*
4 Tage
13
€ 5,50*
ab € 58,80*
€ 74,25*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 74,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.