Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2"x20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2"x20 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2"x20 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2"x20 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2"x20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034120004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784074797
EAN/GTIN:
     4317784074797
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, FORMAT Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen. Mit Gewindeaufnahme
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Außen-Ø:
35,8 mm
Aufnahme:
1/2" x 20
Länge geöffnet:
66 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 1/2 x 20unf, Bohrfutter, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, schlüssellos, SchnellspannBohrfutter, 1/2, 3412, Schnellspann-Bohrfutter, Schnellspann-Standard-Bohrfutter, 3034120004, 34120004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 32,95*
€ 42,93*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 33,04*
€ 42,97*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 32,99*
€ 43,04*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 33,30*
€ 43,95*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 48,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.