Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 3/8"x24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 3/8"x24 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 3/8"x24 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 3/8"x24 FORMAT
Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 3/8"x24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034120001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784143844
EAN/GTIN:
     4317784143844
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, FORMAT Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen. Mit Gewindeaufnahme
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Außen-Ø:
35,8 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Länge geöffnet:
66 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Bohrfutter, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, schlüssellos, SchnellspannBohrfutter, 3412, Schnellspann-Bohrfutter, Schnellspann-Standard-Bohrfutter, 3/8, 3034120001, 34120001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 21,88*
€ 29,63*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 36,28*
€ 47,66*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 36,33*
€ 47,97*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 36,81*
€ 48,50*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 37,03*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.