| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034040010 Herst.-Nr.: 600581 EAN/GTIN: 4019208105437 |
| |
|
| | |
| Zahnkranz-Hammerbohrfutter PRIMA HBF Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf geeignet, SDS-plus-Aufnahme. Spannfasen der Backen aus Hartmetall. Anwendung: Für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen, insbesondere für Schrauber mit SDS-plus-Aufnahme. Weitere Informationen: | | Größe: | 13 | Spannbereich: | 2,5–13 mm | Außen-Ø: | 42,9 mm | Aufnahme: | SDS-plus | Länge geöffnet: | 68 mm | Länge geschlossen: | 81,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnkranz-Bohrfutter, Röhm, Bohrfutter, Schlüssel, SDS, Futter, Prima, Zahnkranz, 3404, SDS-plus-Aufnahme, Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter, SDS-Aufnahme, mit, SDS-plus, 4019208105437, 3034040010, 34040010 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,31* | € 50,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,55* | € 50,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,03* | € 51,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,89* | € 52,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,47* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|