Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima5-20mm B22 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034030034
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     72831
EAN/GTIN:
     4019208018249
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
5–20 mm
Außen-Ø:
65 mm
Aufnahme:
B22
Länge geöffnet:
92,5 mm
Länge geschlossen:
113,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter b22, Zahnkranz-Bohrfutter, Röhm, Bohrfutter, B22, Schlüssel, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Werkzeugmaschine, QR5178840, Prima, Zahnkranz, ZahnkranzBohrfutter, 3403, mit, 4019208018249, 3034030034, 34030034
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 108,41*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 108,45*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 109,00*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,02*
€ 111,17*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 90,26*
€ 114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.