| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034030010 Herst.-Nr.: 72653 EAN/GTIN: 4019208018041 |
| |
|
| | |
| Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 0,8–10 mm | Außen-Ø: | 34,5 mm | Aufnahme: | B12 | Länge geöffnet: | 50 mm | Länge geschlossen: | 60,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 20,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,57* | € 20,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,66* | € 21,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,13* | € 24,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,80* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|