Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033350013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718806
EAN/GTIN:
     4317784718806
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 2/FES 2
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Auskraglänge l1:
102,5 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
Außen-Ø d1:
53 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033350013, 33350013
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,16*
€ 190,39*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 192,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 193,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 193,95*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 197,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.