Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 BT 50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718806
EAN/GTIN:
     4317784718806
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Steilkegelschaft.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 50
für Gewindebohrer:
M6–M20
Einsatz-Ø:
31 mm
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø:
53 mm
Auskraglänge:
102,5 mm
für Einsatz Typ:
FE2/FES2
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718806
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, 33350013, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 190,98*
€ 4,90*
ab € 157,22*
€ 192,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 194,06*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 194,47*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 194,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.