Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK5 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033080050
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     74390
EAN/GTIN:
     4019208018294
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze, PRO Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert. Mit Abdrückmutter. Anwendung: Zum Gegenspannen auf Dreh- und Schleifmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
110
Aufnahme:
5 MK
max. Drehzahl:
3000 min-1
Maß A:
129 mm
Maß B:
90 mm
Maß D:
40 mm
Maß K:
49,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
1000 kg
Maß G:
44,399 mm
Maß M:
105 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Röhm, Drehbankspitze, Körnerspitze, MK-Schaft, Abdrückmutter, Schaft, Mitlaufende, Zentrierspitze, Drehspitze, mit, mitlaufende, HM-Körnerspitze, mitlaufend, 3308, 4019208018294, 3033080050, 33080050
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,48*
€ 628,46*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,02*
€ 628,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,04*
€ 628,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,43*
€ 631,33*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,61*
€ 662,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,25*
€ 788,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,63*
€ 739,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.