Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlfd. Drehbanksp. MK 5 m.Abdrm. Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitlfd. Drehbanksp. MK 5 m.Abdrm. Röhm
Mitlfd. Drehbanksp. MK 5 m.Abdrm. Röhm
Mitlfd. Drehbanksp. MK 5 m.Abdrm. Röhm
Mitlfd. Drehbanksp. MK 5 m.Abdrm. Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208018294
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     74390
EAN/GTIN:
     4019208018294
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze – PRO

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert. Mit Abdrückmutter. Anwendung: Zum Gegenspannen auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Weitere Informationen:
Größe:
110
Drehzahl max.:
3000 min-1
Maß A:
129 mm
Maß B:
90 mm
Maß D:
40 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
49,5 mm
max. Werkstückgewicht:
1000 kg
Maß M:
105 mm
Aufnahme:
5 MK
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Zentrierspitzen, Körnerspitze, Mitlaufende, PRO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,58*
€ 621,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,08*
€ 621,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,78*
€ 621,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,56*
€ 624,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,17*
€ 637,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,21*
€ 739,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,40*
€ 710,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.