Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
Abstechhalter VDI rechts AR 30x26mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032730001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784732758
EAN/GTIN:
     4317784732758
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
abstechhalter
VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Klemmleiste. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.
Weitere Informationen:
l2:
50 mm
l1:
44 mm
h1:
26 mm
b1:
70 mm
b2:
35 mm
h5:
32 mm
h6:
39 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: VDI, VDI-Halter, VDI-Abstechhalter, VDI-Aufnahme, 3032730001, 32730001
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 282,91*
€ 4,90*
ab € 247,44*
€ 283,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 284,38*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,67*
€ 285,00*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 249,59*
€ 290,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.