Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0602AP PMK9145 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995803
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163807520
EAN/GTIN:
     4332163807520
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Fräs-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Fräswendeschneidplatte für Vollbohrer Ø 15–17 mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
XPET 0602AP
Schneidstoffsorte:
9145
P Stahl:
140–240
P Stahl-Vorschub:
0,04–0,15
M Rostfrei:
80–140
M Rostfrei-Vorschub:
0,06–0,11
K Guss:
130–225
K Guss-Vorschub:
0,06–0,15
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte apet 180508, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Wendeschneidplatten-Vollbohrer, -18, 5, Fräswendeschneidplatten, Innenkühlung, mit, für, Vollbohrer, Fräswendeplatte, Fräswendeschneidplatte, WSP, Fräswendeplatten, 17, 3029995803, 29995803
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,90*
5 Tage
17
10
€ 4,79*
ab € 6,33*
€ 7,95*
1 Tag
20
10
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,02*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,06*
Lager 214
20
10
€ 4,30*
ab € 6,39*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.