Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SDNCN 2525 M 11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695465
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569226981
EAN/GTIN:
     4053569226981
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter
ISO-Klemmhalter, 62,5°, SDNCN Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Konturdrehen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
l1:
150 mm
Wendeschneidplatte:
DCMT/DCGT 11T3..
ISO-Bezeichnung:
SDNCN 2525 M11
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter, format klemmhalter, Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, SDNCN, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695465, 29695465
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 60,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,50*
€ 60,80*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 47,35*
€ 62,00*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 48,63*
€ 62,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.