Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214-3027810049
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101212125
EAN/GTIN:
     4030456096919
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B
Drehling, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h8:
12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 21,74*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,75*
€ 23,23*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 23,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 24,04*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 17,60*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.