Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi Z6 pro Zoll/k 450x38x2mm KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi Z6 pro Zoll/k 450x38x2mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z6 pro Zoll/k 450x38x2mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z6 pro Zoll/k 450x38x2mm KOMET
Maschinensägeblatt HSSBi Z6 pro Zoll/k 450x38x2mm KOMET
Artikel-Nr.:
     214-3027540066
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     420080
EAN/GTIN:
     4332163366935
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblätter 450x40x2 6z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich. Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Länge:
450 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
6
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
10,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
8,5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, HSS-, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, 2754, Maschinensägeblätter, 3027540066, 27540066
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,09*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 15,16*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 15,20*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,25*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 10,89*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.