| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027530073 Herst.-Nr.: 400357 EAN/GTIN: 4332163366799 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | geeignet | Alu < 8% Si: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX duplex: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Länge: | 500 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 2,5 mm | Zähne pro Zoll: | 4 | Spanwinkel: | 0° | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | 13 | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | – | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 3027530073, 27530073 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,22* | € 27,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,25* | € 27,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 27,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,89* | € 28,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 23,47* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|