Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET
Artikel-Nr.:
     214-3027530016
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     400100
EAN/GTIN:
     4332163366607
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x36x2
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Länge:
350 mm
Breite:
36 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
6
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 3027530016, 27530016
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,65*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 10,87*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,97*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.