Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027520088
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784131551
EAN/GTIN:
     4317784131551
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 575x50x2,5 4z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Länge:
575 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
10,5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 575x50x2,5, Zerspanung, HSS-, FORMAT, 2752, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Maschinensägeblätter, DMo5, 3027520088, 27520088
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 24,68*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 17,66*
€ 24,95*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 25,67*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 18,22*
€ 26,22*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 20,71*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.