| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027520070 Herst.-Nr.: 4317784206884 EAN/GTIN: 4317784206884 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | geeignet | Alu < 8% Si: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX duplex: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Länge: | 500 mm | Breite: | 48 mm | Stärke: | 2,5 mm | Zähne pro Zoll: | 6 | Spanwinkel: | 0° | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | – | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | 10,5 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt format, 500x48x2, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, DMo5, Zerspanung, 2752, Maschinensägeblätter, 6Z/K, MSB, 3027520070, 27520070 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 15,45* | € 21,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,04* | € 22,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,13* | € 22,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,06* | € 23,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,38* | € 25,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|