Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x35x2,00 4Z/" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027520053
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784409155
EAN/GTIN:
     4317784409155
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x35x2,0mm
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Länge:
400 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
10,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Zerspanung, HSS-, FORMAT, 2752, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Maschinensägeblätter, DMo5, 3027520053, 27520053
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,92*
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 11,98*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 11,98*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,14*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.