Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027520049
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784132886
EAN/GTIN:
     4317784132886
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 x30x2
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Länge:
400 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Zerspanung, HSS-, FORMAT, 2752, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Maschinensägeblätter, DMo5, 3027520049, 27520049
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,94*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 6,90*
€ 9,78*
1 Tag
36
1
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,78*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 9,87*
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 6,97*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.