| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3018590002 Herst.-Nr.: 45120-2TP EAN/GTIN: 4016134404672 |
| |
|
| | |
| Schraubenausdreher Hi-Trac TP Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis. Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 55 mm | Größe: | 2 | Vierkant: | 3,7 mm | für Schrauben: | M5–M7 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrauben-Ausdreher, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz, Ausdreher, Schröder, 3018590002, 18590002 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,58* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,67* | € 2,49* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|