Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS 6E M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018010030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784359696
EAN/GTIN:
     4317784359696
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m3x1.5
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 22658, Gewindeschneiden, HSS, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., Toleranz, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, Schneideisen, 1801, 3018010030, 18010030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 24,12*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 17,33*
€ 24,14*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 24,82*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 17,82*
€ 25,34*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 22,85*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.