Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X5,00X32 64 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423672
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2200500640FA
EAN/GTIN:
     4053569842402
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200 x 32
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
64
Ø j15:
200 mm
Breite j11:
5 mm
Bohrung H7:
32 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423672, 15423672
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 125,29*
€ 154,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,03*
€ 156,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 156,68*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 158,38*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 161,48*
€ 196,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.