Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015080800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080262
EAN/GTIN:
     4317784080262
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftloch-Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren. Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Gesamtlänge:
180 mm
Nenn-Ø:
8 mm
Schlüsselweite:
8 mm
kleiner/großer Ø:
7,9/10,8 mm
Schneidenlänge:
145 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din1 b8x80, din 9, Werkzeug, FORMAT, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, Nietlochreibahle, DIN, HSS, Reibwerkzeug, nicht, Kegelreibahle, DIN9, lösbare, Reibahlen, (nicht, Schneide), Handkegelreibahle, Kegelschälreibahle, Kegelhandreibahle, Reibahle, Schneide, Stiftloch-Handreibahle, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Hand-Kegelreibahle, 3015080800, 15080800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 25,85*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 26,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,37*
€ 26,77*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 19,80*
€ 26,93*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 22,59*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.