| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3015080400 Herst.-Nr.: 4317784080224 EAN/GTIN: 4317784080224 |
| |
|
| | |
| Stiftloch-Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren. Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | bedingt geeignet | Alu < 8% Si: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | bedingt geeignet | INOX austenitisch: | bedingt geeignet | Gesamtlänge: | 93 mm | Nenn-Ø: | 4 mm | Schlüsselweite: | 3,8 mm | kleiner/großer Ø: | 3,9/5,26 mm | Schneidenlänge: | 68 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Werkzeug, FORMAT, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, Nietlochreibahle, DIN, HSS, Reibwerkzeug, nicht, Kegelreibahle, DIN9, lösbare, Reibahlen, (nicht, Schneide), Handkegelreibahle, Kegelschälreibahle, Kegelhandreibahle, Reibahle, Schneide, Stiftloch-Handreibahle, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Hand-Kegelreibahle, 3015080400, 15080400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,01* | € 12,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 13,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,40* | € 14,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 14,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,69* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|