Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014121200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257954
EAN/GTIN:
     4317784257954
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
flachsenker mit morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
150 mm
für Gewinde:
M12
Schaft MK:
2
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Garnituren, Durchgangsloch, Morsekegelschaft, FORMAT, HV-Garnituren, HSS, fein, HV-Schrauben, Morsekegel, Stahlbauschrauben, Gütegrad, Flachsenker, 1412, zyl., mit, Senker, Für, Schrauben, Flach-Senker, 3014121200, 14121200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 29,73*
6 Tage
8
€ 4,79*
ab € 21,40*
€ 29,74*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 22,02*
€ 30,53*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 22,17*
€ 31,18*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.