Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Set Fein DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014100005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476560
EAN/GTIN:
     4317784476560
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
format flachsenkersatz
din 373 satz
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1401). Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiN
Ausführung:
Gütegrad Fein, für Durchgangsloch
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
M3; 4; 5; 6; 8; 10
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, DIN, HSS, fein, Flachsenker-Satz, 373, 180°, Schaft, Senkersatz, Satz, Gütegrad, Flachsenker, DIN373, zyl., TiN, mit, TiN-beschichtet, Flach-Senker, Senker, 3014100005, 14100005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 66,04*
€ 82,66*
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 65,67*
€ 82,83*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 66,55*
€ 83,23*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 65,87*
€ 84,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 85,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.