| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014061000 Herst.-Nr.: 4317784079792 EAN/GTIN: 4317784079792 |
| |
|
| | |
| Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Beschichtung: | blank | Gesamtlänge: | 100 mm | Schaft-Ø: | 12,5 mm | für Gewinde: | M10 | Senker-Ø: | 18 mm | Zapfen-Ø: | 8,5 mm | Ursprungsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blank, FORMAT, DIN373FORMAT, DIN, Kernloch, HSS, 373, 180°, Schaft, Flachsenker, DIN373, zyl., mit, Senker, für, Für, 1406, Flach-Senker, 3014061000, 14061000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 13,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,54* | € 15,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,58* | € 15,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,35* | € 16,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,33* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|