| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014040500 Herst.-Nr.: 4317784476447 EAN/GTIN: 4317784476447 |
| |
|
| | |
| Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | empfohlen | Alu < 8% Si: | empfohlen | Alu > 8% Si: | empfohlen | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | Beschichtung: | TiN | INOX ferrit./martens.: | geeignet | Gesamtlänge: | 80 mm | Schaft-Ø: | 8 mm | für Gewinde: | M5 | Senker-Ø: | 10 mm | Zapfen-Ø: | 5,5 mm | Ursprungsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, FORMAT, DIN373FORMAT, DIN, HSS, 373, 180°, 1404, Schaft, Gütegrad, Flachsenker, DIN373, zyl., TiN, mit, Senker, Für, mittel, Flach-Senker, 3014040500, 14040500 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 10,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,36* | € 12,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,70* | € 12,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,82* | € 12,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,81* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|