Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014031200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079723
EAN/GTIN:
     4317784079723
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 12
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. * Nicht genormt.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
für Gewinde:
M12
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13,5* mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN373FORMAT, DIN, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 373, lösbare, Gütegrad, Flachsenker, DIN373, Stahlbohrer, Senker, Aufbohrer, Schneide, mittel, (nicht, Schneide), Flach-Senker, 3014031200, 14031200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 16,54*
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 11,93*
€ 16,59*
1 Tag
45
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 17,07*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 12,25*
€ 17,42*
1 Tag
44
€ 8,50*
ab € 13,99*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.