Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 35x300/250mmheller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 35x300/250mmheller
Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 35x300/250mmheller
Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 35x300/250mmheller
Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 35x300/250mmheller
Artikel-Nr.:
     214-3012800350
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29912D
EAN/GTIN:
     4010159299121
Suchbegriffe:
Armierungsbohrer
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 35 mm
armierungsbohrer heller
Armierungsbohrer RebarBreaker Ausführung: Bohrer aus einem Stück gefertigt, mit eingelassenen Zähnen aus besonders widerstandsfähigem Hartmetall für eine bis zu sechsmal höhere Lebensdauer. Bei kleinem Bohrerdurchmesser (bis Ø 14 mm) besteht der Kopf aus einem einteiligen Hartmetallstück mit vier Schneiden. So wird ein Verhaken auf der Armierung verhindert. Der Schaft verfügt über eine SDS-plus-Aufnahme zum besonders schnellen Wechseln zwischen Armierungsbohrer und Hammerbohrer. Anwendung: Ideal für Stahlbeton mit baustellenüblichen Armierungen. Trifft ein Hammerbohrer auf eine Armierung wird er gegen den Armierungsbohrer getauscht, mit dem dann die Armierung durchbohrt wird und anschließend wird wieder der Hammerbohrer eingespannt. Hinweis: Durchtrennen Sie Armierungen nur mit Genehmigung des Baustatikers!
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Ø:
35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: armierungsbohrer, 3012800350, 12800350
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 61,75*
€ 77,43*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 78,31*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 62,02*
€ 78,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 81,57*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 70,63*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29902D
ab € 9,71*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.