| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012740680 Herst.-Nr.: 4317784124065 EAN/GTIN: 4317784124065 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone Ausführung: Diamant-Dosensenker mit extrem belastbaren High-End-Diamantschneiden für hohen Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeiten. Der innovative Bohrkörper mit Spezial-Wendelform sorgt für hohe Bohrgeschwindigkeit, schnellen Bohrmehlabtransport und reduzierten Segmentverschleiß. Äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein. Optimal für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß. Max. Bohrtiefe 60 mm. Anwendung: Für Kalksandstein, Mauerwerk. Weitere Informationen: | | Ø: | 68 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, diamant trocken bohrkrone, format diamant-bohrkrone, Werkzeug, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, Stahlbohrer, Zylinderschaft, Bohrkrone, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012740680, 12740680 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 71,68* | € 89,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,03* | € 89,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 73,11* | € 90,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,93* | € 92,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,97* | € 94,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|