Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010702000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784578479
EAN/GTIN:
     4317784578479
Suchbegriffe:
Bohrer
DIN338
Spiralbohrer
3010702000
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,3 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
20 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
140 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 10702000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 21,08*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 21,09*
Lager 214
88
€ 4,30*
ab € 14,87*
€ 21,54*
1 Tag
68
€ 8,50*
ab € 16,96*
€ 23,91*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.