Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7016, 14 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7016, 14 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7016, 14 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 4 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-3004471
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-3004471
EAN/GTIN:
     4031068126513
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank

Werkzeugschrank, Höhe 180 cm, mit 2 Abteilen, 4 ausziehbare Wannenböden, 14 Schubladen, lichtgrau / anthrazitgrau



Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 14 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 14x100 mm hoch, Mitteltrennwand und 4 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Türen: anthrazitgrau RAL 7016. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,69*
€ 1.554,16*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,96*
€ 1.554,18*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,56*
€ 1.615,07*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,16*
€ 1.849,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,64*
€ 1.825,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,59*
€ 1.733,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,07*
€ 1.674,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,69*
€ 1.604,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.