| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-455-1505 Herst.-Nr.: Saro-455-1505 EAN/GTIN: 4017337047949 |
| |
|
| | |
| - 3 einstellbare Temperaturstufen, - Schnellkühlen: 40 kg von +70 auf +3 °C in 90 min., - Schockfrosten: 28 kg von +70 auf -18 °C in 240 min., - Digitales Display, - Kerntemperaturfühler, - Timer-Funktion, - Kältemittel R452a (GWP 2140); 1500 g; 3,210 CO2-Äquivalent, - Gewicht: 98 kg, - Maße: B 750 x L 750 x H 890 - 910, - Inhalt: 100 Liter, - temp. +3 / -40 °C, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,72 kW |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.968,98* | € 2.201,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.637,54* | € 2.897,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.755,76* | € 3.032,14* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.914,70* | € 3.187,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|