Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-288-1030 Herst.-Nr.: Saro-288-1030 EAN/GTIN: 4017337047680 |
| |
|
| | |
| - Material : Edelstahl, Innen: Feste Glaskeramikplatte, - Mikrowellenleistung: 1000 W, - Garzeit vorprogrammiert auf 45 Sekunden, - Innenbeleuchtung, - Praktische Start-Stop-Funktion, - Ideal für Selbstbedienung und Buffet, - Gewicht: 16 kg, - Maße: B 520 x L 456 x H 312, - Inhalt: 25 Liter, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,43* | € 430,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,41* | € 454,51* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,92* | € 589,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|