Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mikrowelle Modell MWO25P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Mikrowelle MWO25P, Ansicht vorne
SARO Mikrowelle MWO25P, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-288-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     288-1020
EAN/GTIN:
     4017337047673
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
- Material : Edelstahl, Innen: keramische Bodenplatte
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- 3 Leistungsstufen
- Innenbeleuchtung
- Programmierbare Speichertasten, bis zu 20 Programme
- Gewicht: 16 kg
- Maße: B 520 x T 456 x H 312
- Inhalt: 25 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle edelstahl 1000w, microwelle edelstahl, microwelle 1000w, SARO Mikrowelle MWO25P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,14*
€ 436,29*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 382,57*
€ 460,18*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 498,25*
€ 611,12*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,90*
€ 535,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.