Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 700 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6106/full/104-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6106/full/104-2.jpg
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 700 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-TT4062.5007
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-TT4062.5007
EAN/GTIN:
     4045916167054
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die verwindungssteife und äußerst robuste Stahlkonstruktion ist der Etagenwagen TRANSOMOBIL ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar.

Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSOMOBIL-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder Sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Fachböden sind abgekantet und werden an den Innenseiten der Säulen verschraubt und sind dadurch stufenlos höhenverstellbar. Sie haben eine Tragkraft von 120 kg.

Der Etagenwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 160 x 40 mm (Ø x Breite). Somit bietet Ihnen der Etagenwagen TRANSOMOBIL perfekte Stabilität. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.

Die Tragkraft des Etagenwagens TRANSOMOBIL beträgt 400 kg. Zusätzlich können noch Fachböden extra bestellt werden unter Artikel-Nr.: TT3616.5007.

Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Der Etagenwagen TRANSOMOBIL hat eine Höhe von 1255 mm, eine Breite von 700 mm und eine Tiefe von 1000 mm. Die Ladehöhe erstreckt sich von 255 - 1255 mm. Der TRANSOMOBIL-Wagen ist mit 3 Böden ausgestattet die stufenlos verstellbar sind und eine Tragkraft von je 120 kg aufweisen. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Suchbegriffe: manuflex etagenwagen, esd etagenwagen, regalwagen 400kg tragkraft, Lagerwagen Transportwagen Rollwagen Kommissionierwagen Kommissionierwagen Etagenwagen Leiterwagen Regalwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,60*
€ 759,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,97*
€ 733,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.