Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitfach-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1280 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/5684/full/2500-grund-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/5684/full/2500-grund-1.jpg
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1280 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-RP1326.0001
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-RP1326.0001
EAN/GTIN:
     4045916064179
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Breitfach-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1426.0001).
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal 400 mm tief, Grund-Regal Grundregal Steck-Regal Steckregal Breitfachregal Großfachregal Weitspannregal Weitspannsteckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.