| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Manuflex-AU5505.0002 Herst.-Nr.: Manuflex-AU5505.0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Arbeitstischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Arbeitstisch UNIVERSAL im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Er verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Im Lieferumfang ist ein Einzelschubfach enthalten, welches für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz sorgt. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Einlegeboden ist aus Stehlblech gefertigt und in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung. Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Das Schubfach ist in brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6055.0002). Ebenfalls kann der Arbeitstisch mit einem Zwischenboden für eine optimale Stauraumausnutzung erweitertet werden (Zwischenboden Produkt-Nummer: ZB3677). |
| | |
| | | |
| | | |
| |