| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-KB4A90051350CS0C901R Herst.-Nr.: KB4A90051350CS0C901R EAN/GTIN: 4260633286394 |
| |
|
| | |
| ESB Rollbehälter "BASICline", 4-seitig mit 1-teiliger Tür, 724 x 845 x 1530 mm Rollbehälter "BASICline", 4-seitig mit 1-teiliger Tür bis 500 kg Traglast, 724 x 845 x 1530 mm / innen: 664 x 803 x 1340 mm; Kunststoffboden aus Recycling-Material; - mit Rollen ø 108 mm Radkörper: Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen; - Seitengitter, Rückwand und Tür aus Ø 20 x 1,5 mm; - umlaufenden Rohrrahmen, Flacheisen 12 x 3,0 mm; - Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,97* | € 222,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,14* | € 222,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|