Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Rollbehälter 1530 KU grau, 724 x 815 mm, 3-seitig, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Rollbehälter 1530 KU grau, 724 x 815 mm, 3-seitig, VA
Hygiene-Rollbehälter 1530 KU grau, 724 x 815 mm, 3-seitig, VA
Artikel-Nr.:
     2102-KB3A70461530A2S241I3
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     KB3A70461530A2S241I3
EAN/GTIN:
     4260507757555
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
ESB Hygiene-Rollbehälter 1530 KU grau, 724 x 815 mm, 3-seitig, VA
Ausführung:
Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material,
Ober- und Unterseite, bis auf 2 Stapelmulden, geschlossen und verschweißt
Farbton telegrau ähnlich RAL 7046
mit Rollen ø 125 mm Polyamid / Polyurethan rot, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen,
Gehäuse und Rollenlager der Rollen aus Edelstahl
2 Seitengitter und 1 Rückwand aus ø 22 mm Rundrohr,
Ausfachung aus ø 6 mm Drahtstäben
Material: Edelstahl "V2A"

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,25*
€ 638,29*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,01*
€ 641,37*
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,42*
€ 684,65*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 794,55*
€ 899,22*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,65*
€ 814,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,28*
€ 804,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,42*
€ 715,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
F12A00PE07046OL-0I3
ab € 101,74*
Zubehör
ESB Systembau
F71A03PEF37046
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.