Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 'rolltainer' ADB BASIC 3-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter 'rolltainer' ADB BASIC 3-seitig
Rollbehälter 'rolltainer' ADB BASIC 3-seitig
Artikel-Nr.:
     2102-KAD3A90051600COZ101RC
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     KAD3A90051600COZ101RC
EAN/GTIN:
     4260633286462
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
ESB Rollbehälter 'rolltainer' ADB BASIC 3-seitig
Rollbehälter 'rolltainer' ADB BASIC 3-seitig bis 500 kg Traglast, 724 x 815 x 1800 mm / innen: 660 x 775 x 1610 mm; - alle 50 mm waagerecht flexible Anordnung der Zwischenböden möglich; - Kunststoffboden aus Recycling-Material; - mit Rollen ø 108 mm Radkörper: Polypropylen, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen; - Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm; - Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, eurokraft gitterwagen, dreiwandwagen, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,16*
€ 288,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,59*
€ 289,30*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.