| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Bauer-4436-18-0000-4 Herst.-Nr.: Bauer-4436-18-0000-4 EAN/GTIN: 4052462044975 |
| |
|
| | |
| MD 800, lackiert, RAL 6011 ResedagrünInternationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und IIIMobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel.Eigenschaften- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen
- Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2" Befüllstutzen, Entlüftungsventil, Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab
- Abschließbare Haube mit Gasdruckfedern
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.229,14* | € 2.425,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.224,22* | € 2.425,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.119,96* | € 2.433,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.349,10* | € 2.543,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|